{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | E | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 11,11 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 10,25 mm | |
Počet drážek na třísky | 7 | |
Počet břitů Z | 7 | |
Hloubka závitu | 33,33 mm | |
Řada | Master Form | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139485 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406707095 |