{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Toleranční třída | ISO 228 X | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 20,96 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 20,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 8 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 8 | |
Hloubka závitu | 62,88 mm | |
Řada | Master Form | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 |