• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár náhradních čelistí s pružinou pro č. 149001 a č. 148701 110

Artiklové číslo: 148712 110
Nastavit cenu 2 ks (CZK 55,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148712 110
EAN / GTIN 4062406754716

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým upínacím pouzdrem pro upnutí čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami na obou koncích pro zaklesnutí aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý a pravý chod nebo pevná.

Použití:

Vhodný zejména pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Upínací trn č. 149001 a č. 148701.