{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ záhlubníku | 4,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ čepu | 2,4 mm | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Stopka | válcová stopka | |
Úhel zahlubovacího stupně | 180 stupeň | |
Pro velikost šroubů | M2,2 | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ předvrtání | 2,4 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 2,5 mm | |
Délka břitu lc | 10 mm | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 155700 4,6X2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197462886 |