Prodloužení KOMET® 50 mm

Artiklové číslo: 239086 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka L 50 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239086 50
EAN / GTIN 4047109003682
Číslo výrobce A20 00550

Popis

Poznámka:

Další délky a prodloužení s redukovanou hmotností stejně jako tlumiče vibrací krutu pro ABS lze dodat na poptávku.