{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Délka vyložení L1 | 97 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164350 18 | |
EAN / GTIN | 4045197328625 |