TK jednobřitý dělový vrták Celková délka d 1000 mm TiAlN

Artiklové číslo: 124010
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 4 368,00  CZK
  • od 3
    od 3 640,00  CZK
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Stopka: DIN 6535 HB
  • Vnitřní chlazení: ano, při minimálně 40 barech
  • Nutný pilotní vrták: ano, pilotní vrták
  • Semi-standardní: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1000 mm ve standardu a až 6000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 123885 a také 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník. Pro hluboké otvory > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučuje se tlak chladicího média > 40 barů.