Utförande:
Djuphålsborr med ett skär och rakt spår för borrdjup upp till 1 000 mm som standard och upp till 6 000 mm på förfrågan. Universellt utformad omfångsform på borrhuvudet möjliggör processäkert arbete inom ett omfattande materialspektrum.
Anmärkning:
För tillförlitlig användning av djuphålsborrar krävs ett pilothål på minst 4 x D med pilotborr nr
122736 eller nr
123885 och
231605 för större diametrar eller med pilotborr nr
122606 för aluminium. För djupa borrhål > 50 x D, måste verktyget stödjas med en infattning i 50 x D avstånd. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr. Spånspårlängd L
C = L
2 + 1,5 × D
C. Ett kylmedelstryck på > 40 bar rekommenderas.