Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ 3 mm

Artiklové číslo: 787005 3
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Žádné příklepové vrtání
  • Stopka: Válcová stopka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 3 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Žádné příklepové vrtání
Stopka Válcová stopka
Délka spirály 40 mm
Celková délka 70 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 787005 3
Číslo výrobce 2608595359

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.
  • Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
  • Obkladačky, keramika, mramor, sklo.
  • Armovací pruty v betonu.

Poznámka:

  • Pozor: Používat pouze rotací (bez příklepu)!
  • Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovou vrtačkou.
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
    ⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku