Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Tvrdokovový příklepový vrták „7X“ SDS-plus 12X165 mm

Artiklové číslo: 789057 12X165
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Údaje o výrobku

Technické údaje

12 mm
Celková délka 165 mm
Délka spirály 100 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Počet břitů Z 4
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789057 12X165
Číslo výrobce 2608576149

Popis

Provedení:

4břitá tvrdokovová hlava. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva − s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 2+2 spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.
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
    ⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku