NC navrtávák HSS-E 120° N 10 mm

Artiklové číslo: 112103 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 120

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 10 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 120 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 25 mm
Celková délka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112103 10
EAN / GTIN 4045197959430

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

≥ ⌀ 6 mm s unášecí plochou dle DIN 1835-B.
Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím – díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým třískovým drážkám.

Použití:

Úhel špičky 120° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀
(nikoli všeobecně otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku