Kopírovací vyvrtávací tyč KOMET® UniTurn®, pravá 8 mm

Artiklové číslo: 240130 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory od ⌀ Dmin 8 mm
Užitná délka 35 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky d 8 mm
Rádius R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,6 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 2,5 mm
Vhodný nožový držák č. 240100 12/8; 16/8
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240130 8
EAN / GTIN 4047109071421
Číslo výrobce H51 82350.0282

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.
Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly