{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608 | |
Typ | NL300 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | 2N | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 380 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 110 m/min - 340 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250777 NL300 | |
EAN / GTIN | 5677969 | |
Číslo výrobce | 5677969. |