{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 16S mm | |
Způsob použití | pravý | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | STUCR/L 16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC ..16T3.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 22 mm | |
Středové přesazení L3 | 22 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269023 3 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 260916 DM/16S | |
Číslo výrobce | 260916 DM/16S |