{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SCLCR/L 12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269022 3 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 260009 DM/12 | |
Číslo výrobce | 090-50133DM1295 |