Sada soustružnických držáků 25 mm

Artiklové číslo: 255111 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Způsob použití levé
Norma Výrobní norma
ISO kód držáku PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1606..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 33 mm
Celková délka L 150 mm
Náhradní díl 259981 6
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255111 25
EAN / GTIN 4045197941909

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly