Rádlovací tvářecí nástroj ECO univerzální 10 mm

Artiklové číslo: 290036 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Šířka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 10; 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290036 10
EAN / GTIN 4030741881053
Číslo výrobce 31013465

Popis

Provedení:

Konvenční použití.

Poznámka:

Musí být nastavena výška hrotu.
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
    Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku