Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Rádlovací frézovací nástroj ECO pravý 12 mm

Artiklové číslo: 290230 12
  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×BR30°

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rádlovaný profil RAA 1×BR30°
Šířka stopky 12 mm
Výška stopky 12 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 8 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub 299920 3
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290230 12
Číslo výrobce 31000870

Popis

Provedení:

Závitové kolíky ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.