• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zapichovací destička simturm AX levá plný rádius 7,2/1 mm

Artiklové číslo: 270637 7,2/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce APBCX800
Pro otvory od ⌀ Dmin 7,2 mm
Užitná délka 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Rádius R 0,5 mm
f 3,45 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 2,5 mm
Šířka zápichu w 1 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270637 7,2/1
EAN / GTIN 2050002067042
Číslo výrobce A07.0100.30.72VL X800

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)