Pilový kotouč 80X1,2 mm

Artiklové číslo: 179915 80X1,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK

Údaje o výrobku

Technické údaje

80 mm
Tloušťka 1,2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Tloušťka nákružku E 2,4 mm
Maximální hloubka zářezu ae max 22 mm
⌀ náboje 32 mm
⌀ otvoru 16 mm
Počet zubů Z 44
Počet otvorů unášeče 4
⌀ otvoru unášeče 4,4 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 25,5 mm
Vhodný adaptér 179907 63; 80; 100
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,015 mm
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179915 80X1,2
EAN / GTIN 4045197887047

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
85
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK pilový kotouč GARANT s extra tenkou šířkou řezu pro minimalizaci úbytku materiálu. Řeznou rychlost lze v porovnání s pilovými listy HSS zvýšit 3 až 4krát. Zesílený nákružek pro znatelné zvýšení stability nástroje. Pro rovné dno drážky.

Poznámka:

Přípustné tolerance průměru pilového listu jsou podstatně menší než povoluje DIN 1837/1838, částečně až o 50 %.
Tvar ozubení BW.
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
    ⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku