Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK hrubovací fréza HPC 6 mm

Artiklové číslo: 205590 6
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Profil frézování: NR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Profil frézování NR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 20 stupeň
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,7 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,4 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,028 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Barevný kroužek bez

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205590 6

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
Ocel < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

4břitá hrubovací fréza se speciálním vroubkováním pro frézování hlouběji položených míst s vysokým výkonem.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku