TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC TiAlN

Artiklové číslo: GG5706
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
277 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.
Jako č. 205706.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku