{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 8 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v GFK CFK | 0,05 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v grafitu | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 209525 8 | |
EAN / GTIN | 4045197468352 |