TK fréza HOLEX Pro INOX M HPC TiSiN

Artiklové číslo: GG2991
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
126 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný
  • Dělení břitů: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vynikající životnost ve své třídě při obrábění korozivzdorných ocelí díky inovativnímu povlaku a geometrii. Speciálně pro nerezové oceli ve vysokovýkonném rozsahu, např. Duplex. Optimální řezný výkon díky vysokým řezným rychlostem.
Jako č. 202991.

Ze stejné řady Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku