DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Artiklové číslo: 220317 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Dělení břitů: nestejné
  • Úhel sklonu šroubovice: 32

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
⌀ břitů D 2 mm
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet břitů Z 4
Dělení břitů nestejné
Úhel sklonu šroubovice 32 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,05×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Vhodné upínání se závitem
Délka břitu L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Délka vyložení L1 3 mm
Celková délka L 20 mm
DUO-LOCK rozhraní DL10
Rozměr klíče OK 8 mm
Doporučený utahovací moment 20 Nm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,04 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,018 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,036 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220317 2
EAN / GTIN 4034221140029
Číslo výrobce DL10F2004MN0200CDA

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.
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
    ⌀ f9 D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku