{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ řezné hlavy D | 10 mm | |
Typ | HB7730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 10 mm | |
Délka hlavy l | 13 mm | |
Délka břitu L2 | 7,5 mm | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 55 HRC | 0,04 mm | |
Provedení stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210265 10/1 | |
EAN / GTIN | 4045197607430 |