• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK torusová fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 4/0,4 mm

Artiklové číslo: 220298 4/0,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 32 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D
Stopka Safe-Lock h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 11 mm
Poloměr břitu R1 0,4 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 15 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,8 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,022 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,026 mm
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220298 4/0,4
EAN / GTIN 4034221161796
Číslo výrobce F2004NNL0400R0.40DA

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
375
Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK dodatečným tvarovým stykem. V kombinaci s upínači nástrojů SAFE-LOCK zajišťuje nástroj proti vytažení.
Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimální tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.

Poznámka:

Upínač nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku