{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | PPC | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Účinný poloměr R2 | 45 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC | 0,025 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207522 8/45 |