{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,02 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Rádius R | 1 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC | 0,005 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 70 HRC | 0,005 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | červená |
Katalogové číslo | 207343 2/6 |