{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka břitu Lc | 2,5 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 14 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v GFK CFK | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v GFK CFK | 0,05 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu | 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 209635 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197513397 |