{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ břitů D | 25 mm | |
Typ | HU730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,05×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 24 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 32 mm | |
Délka břitu L2 | 19 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12,5 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | |
Volná délka | 32 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210355 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557728 |