{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 9,7 mm | |
Celková délka Lcelk. | 18 mm | |
Upínací závit M | M6 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDHW 040110 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Zanořovací fréza |
Katalogové číslo | 211870 10/2 |