{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Délka břitu Lc | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Profil frézování | křížové břity | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet zubů Z | 8 | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro T-drážky DIN 650 | 18 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 194030 32X14 | |
EAN / GTIN | 4045197109590 |