Fréza na T-drážky 40/2 mm

Artiklové číslo: 218300 40/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Efektivní počet břitů Zeff 2
Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet vyměnitelných břitových destiček 4
Výška drážky ap 17 mm
⌀ límce d1 21 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Celková délka Lcelk. 108 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SP.T 09T308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Rohový úhel čela 90 stupeň
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218300 40/2
EAN / GTIN 4045197608093

Popis

Provedení:

Stopková fréza s upínací plochou a vnitřním chlazením. Velké zúžení v pracovní části, aby bylo možné zajiždět do nejužších drážek. Antikorozní povrchová úprava.

Použití:

Pro zhotovování drážek a výřezů dle DIN 650.

Poznámka:

Pracujte přednostně s vnitřním chlazením, aby bylo zajištěno optimální odvádění třísek.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku