GARANT Header

Razicí stanice GARANT XGripp

Dokonalá příprava pro přijetí vašeho upínacího zařízení

Razicí stanice GARANT XGripp: Proces předražení umožňuje více způsobů upnutí. To je způsobeno tím, že ražení vytváří tvarové přizpůsobení obrobku s menší upínací silou vyvinutou upínacím zařízením. To snižuje namáhání materiálu a výrazně snižuje náklady!

Hlavní charakteristiky na první pohled

  • Tvarové přizpůsobení: Díky obrysu ražby je vytvořeno tvarové přizpůsobení
  • Jednotnost: Působení síly pro upínací sílu obrobku se provádí mimo stroj
  • Snížení namáhání: Upínací prostředek vyžaduje menší upínací sílu·
  • Variabilní řešení: Obrobek lze bezpečně upnout i na nejmenším průřezu – a to i ve vzpřímené poloze

Výhody stanice GARANT XGripp

  • Menší riziko nehod: Žádné povalující se hadice, žádné pedály vyžadující sešlápnutí
  • Méně šrotu: Vaše komponenta je vždy plně viditelná
  • Ochrana zdrojů: Snížená upínací síla méně namáhá váš upínací prostředek
  • Řešitel problémů: Předražené obrobky umožňují bezpečné tvarové upínání i při malých upínacích silách

Řešení GARANT XGripp nabízí plnou flexibilitu v celé řadě našich svěráků

1. Středění s předraženými komponentami

2. 5osé upínání s předraženými komponentami

3. Proměňte svůj svěrák typu NC na samosvornou svěrku

Vhodný výkon pro váš proces ražení

  • Maximální razicí síla 180 kN (18 t), lineární průběh razicí síly ·
  • Pneumatický razicí tlak lze nastavit na hodnoty mezi 0,5 a 6,5 bar

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku