{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T301 | |
Rohový rádius | 0,1 mm | |
Typ | PDL025 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MFP-SK | |
Tolerance | G | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260384 PDL025 | |
Číslo výrobce | TLE03460 |