{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 600 mm | |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 972 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Přesnost opakování – rovina | 0,4 µm | |
Přímost | 4 µm | |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 5 µm | |
Provedení | bez rukojeti | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Nikl-metal hydrid | |
Měřicí síla | 1 N | |
Měřicí technika | digitální | |
Celková výška | 1 013 mm | |
Hmotnost | 24 kg | |
Druh produktu | Výškoměr |
Katalogové číslo | 445390 600E | |
Číslo výrobce | 518-351D-21 |