{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nejmenší rozsah vážení | 50 kg | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Maximální rozsah vážení | 20 000 kg | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081556 LR3 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Šířka korpusu | 147 mm | |
Hloubka korpusu | 45 mm | |
Výška korpusu | 342 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
Katalogové číslo | 086049 20,0 | |
Číslo výrobce | 086049 20,0 |