Provedení:
Hydraulický snímač síly s digitálním manometrem. Robustní, jednoduchá mechanická konstrukce je ideální pro náročné provozní podmínky. 4 1/2místný displej s podsvícením pro přímé zobrazení hodnoty síly umožňuje optimální odečet síly.
Doplňující grafické zobrazení s funkcí souběžného ukazatele informuje o tendenci aktuálního jmenovitého zatížení. Paměť min / max a funkce táry lze zobrazit nezávisle na hlavním displeji. Pro velmi jednoduchý přenos dat odolný proti rušení je systém CPG1200 vybaven rozhraním Micro-USB; 3× upevňovací závit M5 na dně krytu.
Výhoda:
Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.
Rozsah dodávky:
Včetně zobrazovací jednotky, 3 baterií č.
081561 vel. LR6, kalibračního protokolu a transportního kufříku.