{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 5 mm - 15 mm | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,015 mm | |
Přesnost opakování | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 0,6 mm | |
Minimální šířka drážky | 0,8 mm | |
Maximální hloubka drážky | 2,3 mm | |
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 35 mm | |
Měřicí síla | 0,8 N - 1,2 N | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |
Katalogové číslo | 438965 5-15 | |
EAN / GTIN | 2050002040960 | |
Číslo výrobce | L105 |