Nastavovací přístroj ESU 160-510 mm

Artiklové číslo: 435140 160-510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah nastavování 160 mm - 510 mm
Bezpečnost nastavení fu (není ovlivněna kvalitou základní měrky) 2 µm
Druh produktu Vnitřní seřizovací nástroj pro přesné měření

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435140 160-510
EAN / GTIN 2050001037848
Číslo výrobce 12500003

Popis

Provedení:

Nastavovací přístroj ESU pro přesné nastavování vnitřních měřicích přístrojů na požadovaný rozměr pomocí základních měrek. Měřicí kontakty jsou z TK a lapovány na konečný rozměr. Nastavovat lze ve vodorovném a ve svislém směru.

Zvláštní příslušenství:

Noha pro vertikální použití na poptávku.