Měřicí přístroj pro vnitřní kužele IFM 20-40 mm

Artiklové číslo: 435172 20-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 606,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 878
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 20 mm - 40 mm
Dělení stupnice 0,01 mm
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Měřicí přístroj fazetek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435172 20-40
EAN / GTIN 2050001055750
Číslo výrobce 19400001

Popis

Provedení:

Měřicí přístroj FLM s měřicím kuželem 90° pro určování největšího ⌀ vnitřního kužele. Kalený kříž měřicího kužele se zavádí do vnitřního kužele. Největší ⌀ se zjišťuje přitlačením až na doraz.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru.

Poznámka:

Speciální provedení s jinými vrcholovými úhly na poptávku. Měřící přístroje k měření délky hran na poptávku. Číselníkový úchylkoměr a základní těleso je možné dodat samostatně.