• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

2235-40 MĚŘIČ NAPĚTÍ

Artiklové číslo: 4933427315
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
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933427315
EAN / GTIN 4002395240135
Číslo výrobce 4933427315
L-číslo L00800 4184

Popis

Popis:

  • Otvor svorky 25 mmReálné efektivní měření hodnoty TRMSExtra jasná LED dioda pro osvětlení měřicího boduBaterie AA jsou součástí dodávkyBoční volič pro ovládání jednou rukouTenký profil čelistí pro snadnější měření v deskách nebo svazcíchRozsah dodávky: sada elektrických měřicích kabelů a 2 x baterie AA

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AA
  • Dodáváno: v kartonové krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,30
  • max. rozpětí: 25
  • Varianta výrobku: 2235-40
  • rozpětí [mm]: 25
  • Standardní výbava: 2 baterie AA, testovací kabel