Svinovací metr s velmi silnou ochranou pouzdra 5/25 m

Artiklové číslo: 462335 5/25
(CZK 165,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 284,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šířka pásma 25 mm
Délka korpusu 67 mm
Šířka korpusu 28 mm
Výška korpusu 63 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462335 5/25
EAN / GTIN 4975364024695
Číslo výrobce G5P50MTL215Y

Popis

Provedení:

Velmi robustní svinovací metr G-Lock s velmi silnou ochranou pouzdra. Neklouzavé pouzdro. Posuvný kluzný koncový hák s 3násobným nýtováním. Automatické navíjení a blokování pásma. Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu. Dobře čitelná stupnice na přední a zadní straně. Svinovací metr žlutý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povrstvením pro vysokou odolnost proti oděru. Včetně opaskové spony.