{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HCT | |
Norma | DIN 862 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | Plochý | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 50 mm | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT | |
Výška číslic LCD displeje | 11,5 mm | |
Přepnutí do režimu Stand-by | ano | |
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby | ano | |
Automatické vypnutí | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412780 200 |