{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 862 | |
Rozsah měření | 0 mm - 800 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice nonia mm / palce | ano | |
Mezní chyba | 0,1 mm | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415195 800 |