{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření (dráha měření) | 0 mm - 13 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,002 mm | |
⌀ vřetene | 5 mm | |
⌀ měřicího válce | 13 mm | |
Upínací stopka ⌀ | 9,5 mm | |
Délka upínací stopky | 9,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 58,5 mm | |
Druh produktu | Vestavný mikrometr |
Katalogové číslo | 426200 0-13 | |
EAN / GTIN | 4946368861616 | |
Číslo výrobce | 148-104 |