{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Maximální pracovní výška (horní hrana granitové desky) | 900 mm | |
Vhodná pro velikost desky délkaךířka | 1500×1000 mm | |
Výška podstavce | 720 mm | |
Šířka podstavce | 1 060 mm | |
Hloubka podstavce | 830 mm | |
Výška podstavce včetně uložení | 780 mm | |
Nosnost rozdělená do plochy | 2 000 kg | |
Materiál odkládací desky | bukový Multiplex | |
Hmotnost | 50 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 431000 1500X1000 |