Podstavec

Artiklové číslo: 431000
od 14 326,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdny
0 ks okamžitě k dodání
  • Výškové vyrovnání: 25 mm

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní svařovaná konstrukce, včetně uložení. Pracovní výšku lze přizpůsobit pomocí šroubů pro výškové nastavení. Maximální pracovní výška 900 mm (horní hrana granitové desky).
Podstavec, ocelové profily, lak RAL 9006 bílý hliník. Odkládací police bukový Multiplex.

Použití:

Uložení přírodních granitových desek č. 430190 – 430500 na předem určených bodech (ocelové kulové nástavce).
  • Pro desky do 630×630 mm. Pro položení na pracovní stoly apod. se nejlépe hodí nastavitelné opěrky č. 373500.
  • Uložení umožňuje nastavení výšky a zajišťuje seřízení desky (3bodové uložení a 2 stavěcí šrouby jako pojistka proti převržení).

Poznámka:

Pro instalační prvky izolující kmitání objednávejte, prosíme, 4 x č. 086002 vel. 850.
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
Pro velikost desky délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

V košíku

Ke košíku
Ke košíku