{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška pracovního stolu | 840 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky | 100 | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Šířka | 1 800 mm | |
Hloubka | 900 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Počet zásuvek | 3 | |
Nosnost rozdělená do plochy | 1 000 kg | |
Hmotnost | 188 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 492580 1800X900 | |
EAN / GTIN | 4062406279936 |